レインストロング

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39326463 品番3410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。
また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。

オレンジ サイズ3L 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)102〜110 適応胴囲(cm)94〜104 着丈(cm)78 股下(cm)78 セット内容上下 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) ウエスト(cm)132/72 肩幅(cm)60 仕上り寸法(cm)(胸囲)140 裄丈(cm)93 袖口囲(cm)36/19 耐水圧(mmH2O)10000以上
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39326463 3410 11195506 3420 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 1着 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39326463
2022-04-08
用途:
消毒
虫明農園 様 (農・林・水産業)

軽くて着やすいです。
175cm×85kgの私には、少し大きいです。

2人が参考にしています
対象商品:
39326463
2022-06-04
用途:
雨かっぱ
虫明農園 様 (農・林・水産業)

膝の縫い合わせがが直ぐ破れて、自分で縫い合わせましたが、今度は左側が破れました。
使い物にならない。ストロングなんて良く言うもんだ。破れないのと変えて欲しい

3人が参考にしています
対象商品:
39326454
2021-10-17
用途:
土工作業時
製造業

まだ、使用していないのですが、開封して確認した感じでは、
確かに丈夫そうな素材を使用してありました。
長期間使用してみないとなんとも言えませんので、星3つとしました。

1人が参考にしています
対象商品:
39326445
2021-08-16
用途:
タンク内掃除
建設業・工事業

比較的動きやすく、ごわつかず軽くて破れにくいと思います。

対象商品:
39326454
2021-04-21
用途:
農作業
農・林・水産業

凄く着やすく大変着ごこちが良く気に入りました又リピートしたいと思います

対象商品:
39326445
2021-07-13
用途:
農作業時
農・林・水産業

柔らかくて丈夫そうです作業もしやすいです通気性もいいようです

対象商品:
39326542
2020-10-05
用途:
工場内の設備の洗浄

動きが激しいのですが、丈夫で長持ちします。何回もリピートしています。

2人が参考にしています
対象商品:
39326533
2020-06-22
用途:
雨天作業
建設業・工事業

雨天時に使いましたが特に問題ありませんでした
デザインも良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする