※ジャケット

3Dブリーズレイン

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39326585 品番7520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
オレンジ サイズS 耐水圧(mmH2O)10000以上 透湿度(g/m2)3000 セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 股下(cm)71 ウエスト(cm)110/50 肩幅(cm)50 着丈(cm)69 仕上り寸法(cm)(胸囲)115 適応身長(cm)150〜160 適応胴囲(cm)66〜74 裄丈(cm)84 袖口囲(cm)30/23 適応胸囲(cm)78〜86

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39326621
2016-05-27
用途:
バイクでの通勤

使用3ヶ月ほどでお尻から浸水し出しました。防水スプレーで対応するもひどくなる一方です。使用から、まだ一年未満(使用回数50回位)はですがもう無理そうです。残念な気持ちです。
商品自体は軽くて良いのですが改善したら、お知らせしてください。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
39326621
2015-06-17
用途:
バイク通勤

素材は薄くて軽く、ワンサイズ大きなものを購入したので動きやすいです。
耐水性は十分あり、後は耐久性かな?この価格なら三年持ってくれればいいですね。
デザインが増えてくれると今後も購入したくなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39326603
2014-11-06
用途:
工事現場

非常に軽く動きやすいです
色合いも予想以上に派手すぎずよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
39326664
2014-07-20
用途:
配達

まだ雨の日は未使用ですが、パンツのデザイン性にはもう少し改良が
必要かと思いました。
縫い目が白い糸だとどうも。。
また雨の日使用後レビュー書きたいと思います。

MonotaROからの回答


貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
39326786
2013-11-20
用途:
バイク
製造業

ズボンにはチャックがありません。
上着は裏地と表地が分かれており、表地は薄く軽いので、バイクではばたつきます。
上着のすそにはコードがないのですが、自分で追加で通せました。

対象商品:
39326603
2013-06-10
用途:
釣り、ゴルフ、スポーツ観戦

まだ、雨の日は未使用です。本当はライム色がほしかったのですが、使用予定のの日まで時間が無く当日配送可能なオレンジを購入しました。対応良く注文の翌日には到着しました。ありがとうございました。梅雨に入りいつでも使用可能ですが、なかなか雨が降りません。デザインは気に入っています。使用後再度投稿出来るのでしたら、その時使用感想を述べたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする