※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39326587
品番
JSC097SS316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
97
バンド幅(mm)
25
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
836-6901
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
456
最小径(Φmm)
92
締付トルク(N・m)
25