※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
最大径(Φmm)
148
注文コード
39326648
品番
JSC148SS316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
最大径(Φmm)
148
バンド幅(mm)
25
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
836-6907
厚さ(mm)
1.8
質量(g)
633
最小径(Φmm)
140
締付トルク(N・m)
25