※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC161SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326657 JSC161SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326657 JSC161SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326657 JSC161SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326657

スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 39326657 品番 JSC161SS316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
最大径(Φmm)161 バンド幅(mm)25 材質ステンレス(SUS316) トラスコ品番836-6908 厚さ(mm)1.8 質量(g)625 最小径(Φmm)149 締付トルク(N・m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする