※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
最大径(Φmm)
226
注文コード
39326709
品番
JSC226SS316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
最大径(Φmm)
226
バンド幅(mm)
25
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
836-6913
厚さ(mm)
1.8
質量(g)
857
最小径(Φmm)
214
締付トルク(N・m)
25