※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC067SS スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39326754 JSC067SS スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39326754 JSC067SS スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39326754 JSC067SS スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39326754 JSC067SS スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39326754

スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 39326754 品番 JSC067SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
最大径(Φmm)67 バンド幅(mm)25 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番836-6862 厚さ(mm)1.2 質量(g)393 最小径(Φmm)64 締付トルク(N・m)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39326928
2020-02-25
用途:
耐熱フレキ(200φ)の固定
建設業・工事業

・フレキとダクトを接続固定に使用した。
・フレキの端末を露出させたくなかったので、巾が25mmは、最適でした。
・電動工具を使用して、締め付けを行ったが、ボルトが、噛んで使用不可
 になるものがあった。(3ケ/26ケ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする