JSC130SS スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39326849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC130SS スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39326849
JSC130SS スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39326849
JSC130SS スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39326849
JSC130SS スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39326849

スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)130
130
67
73
79
85
91
97
103
112
121
139
148
161
174
187
200
213
226
239
252
265
内容量1セット(2個)注文コード39326849品番JSC130SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
最大径(Φmm)130バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番836-6871厚さ(mm)1.2質量(g)538最小径(Φmm)122締付トルク(N・m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326928
2020-02-25
用途: 耐熱フレキ(200φ)の固定
建設業・工事業

・フレキとダクトを接続固定に使用した。
・フレキの端末を露出させたくなかったので、巾が25mmは、最適でした。
・電動工具を使用して、締め付けを行ったが、ボルトが、噛んで使用不可
 になるものがあった。(3ケ/26ケ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする