3/22より値下げ!現場を応援

 

002 メンGIベルト RB 32mm カジメイク 39326926 002 メンGIベルト RB 32mm カジメイク 39326926 002 メンGIベルト RB 32mm カジメイク 39326926 002 メンGIベルト RB 32mm カジメイク 39326926

メンGIベルト RB 32mm

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39326926 品番 002
参考基準価格(税別)¥509 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別) 値下げ
469

しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。

クロ 混率(%)綿100 長さ(cm)約128 幅(mm)約32 バックルローラー トラスコ品番360-0564 長さ(mm)約1280(※バックル部含む) サイズL 質量(g)100 適応胴囲(cm)約120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
屋外での軽作業
有限会社アスコ通信特機 様

バックルはよく止まり緩む事はなく外すときも簡単に外せます。
無段階なのでその日のおなかの出具合で調節できるので良いです。

2025-08-04
用途:
作業用ベルト

安い同じようなベルトを、以前、どこかの店舗で購入したが
ベルトが固く、金具にうまく止まらず、すぐに緩むので
こちらを購入、しっかり止まり満足の商品です。

2025-08-18
用途:
業務使用

装着は締め、解除ともに楽です。
ただ、床にある重量物をしゃがんで持ち上げます。
お腹に力をいれますよね?ベルトが簡単に緩みます。
もう少し粘ってくれるといいのですが…

対象商品:
39326935
2024-06-27
用途:
作業ズボンに
医療・福祉・介護関連業

商品選択画面で長さ115pを注文しました。届いたベルトはウエスト100pのズボンには短かったです。よく見ると115pでMサイズなのですね。会社の別の従業員に使ってもらうことにしました。
商品自体に不満はありません。品物自体は綿100%とのことで、柔らかさがあり良さそうです。
商品選択の画面にもM,L等の表記をすると分かりやすいと思います。
次の機会に128pを注文しよう思います。

対象商品:
39326953
2024-01-06
用途:
一般作業

繊維の質がよくて毎回この製品を購入しています。GIベルトといえばこちらがおすすめです。

対象商品:
39326971
2023-07-16
用途:
会社の作業着

初めてのGIベルトで使いやすい。安く入手できて長さは自分でカットできて良い。

対象商品:
39326935
2022-11-21
用途:
ズボンベルト
銅堂 様 (製造業)

作りもいいし、ベルトの硬さもちょうどいいです。バックルも仕上げが良いし固定もいいです。手に引っかかるようなこともありません。
紙のラベルが巻いてありますがセロテープ留めのため金具に糊残りが出て取るのが面倒です。テープを変えるか、直に貼るようなものに変えたらいいと思います。見えないから気にしなくてもいいのですが。

対象商品:
39326917
2023-07-31
用途:
作業ズボンに
製造業

安いのに丈夫です。長さも十分にあって、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする