003 メンGIベルト RB 40mm カジメイク 39327005 003 メンGIベルト RB 40mm カジメイク 39327005 003 メンGIベルト RB 40mm カジメイク 39327005 003 メンGIベルト RB 40mm カジメイク 39327005 003 メンGIベルト RB 40mm カジメイク 39327005

メンGIベルト RB 40mm

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39327005 品番 003
参考基準価格(税別)¥699 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。

コン サイズM バックルローラー 長さ(mm)約1100 幅(mm)約40 混率(%)綿100
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39326996
2019-09-30
用途:
普段つかい

ほかの人も書いてるように、W90の私には短いと感じた。長めのワンサイズでいいんじゃないか。ものはしっかりしている

対象商品:
39326996
2018-07-08
用途:
農業作業時
サービス業

皮ベルトより、作業ズボンに馴染んで使いやすい。外す時外しづらいので改善して欲しい。

対象商品:
39326996
2018-01-10
用途:
木工作業

金属部分のバリで手が切れそうなので、やすりで落としました。
ひどい商品です。

対象商品:
39326996
2017-07-12
用途:
現場一般作業服
宏和金属株式会社 様

現場で重量がある工具等を引っ掛けて使用するので切れてしまいやすいので、この安さで半年ほど使用できているのでそこそこ満足しています。

対象商品:
39326996
2015-03-28
用途:
ベルト

長さが、短いので、足らない。
あと20センチつぎたさないかん。

2013-09-03
用途:
自動車運転、立ったりしゃがんだりの仕事
建設業・工事業

50年以上GIベルトを使用してきました、常に5本ぐらい持っています。木綿のズボンに木綿の靴下、ベルトも木綿、安全で動きやすく、安上がりです。しかし使いよいものを手にいれるのは大変でした、金具のバックルはアメリカ製日本製どちらも、問題はなかったと思いますが、ベルトは材質、織り方、値段により、使いかってが違いました。今回求めたカジメイクの40mmベルトは厚さ、織り方などは希望通りでしたが、長さが、もう少し長ければよかったと、思っています。        81才 男 職人

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする