※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC051MS スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39327007 JSC051MS スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39327007 JSC051MS スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39327007 JSC051MS スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39327007

スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 39327007 品番 JSC051MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
最大径(Φmm)51 バンド幅(mm)20 材質スチール(亜鉛コート処理) トラスコ品番836-6824 厚さ(mm)1 質量(g)428 最小径(Φmm)48 締付トルク(N・m)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39326307
2021-11-10
用途:
マフラーにアース取付

2個で1セットです。ご注意ください。
私は1個の値段かと思って間違えて倍量届きました(笑)

MonotaROからの回答

商品の選定の際は、商品詳細の確認をお願いいたします

対象商品:
39326307
2019-12-20
用途:
ホース固定
不動産業

本体がしっかりしており、十分にトルクをかけて締め付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする