005 メンGIベルト P 40mm カジメイク 39327032 005 メンGIベルト P 40mm カジメイク 39327032 005 メンGIベルト P 40mm カジメイク 39327032 005 メンGIベルト P 40mm カジメイク 39327032

メンGIベルト P 40mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39327032 品番 005
参考基準価格(税別)¥829 販売価格(税込) ¥911
販売価格(税別)
828

しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。1本ピンタイプ。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。

クロ 混率(%)綿100 長さ(mm)約1080 幅(mm)約40 バックル1ピン サイズM
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39327041
2023-11-05
用途:
農作業用に
運輸・通信業

前回こちらで買った、有名メーカーの物はナイロン製で硬いので腰に馴染みにくい、今回の物は綿製で柔らかくフィット感バツグンです。

対象商品:
39327041
2023-01-15
用途:
作業ズボンに使用
農・林・水産業

これまでベージュのベルトを使ってましたが、紺色ズボンに合う紺のべるとを探してました。某有名作業着チェーンストアには紺色がなく、MonotaROで買うことにしました。
金具部分、ベルト生地・厚みとも十分です。但し、ベルト幅は40oは無く、約37o。あと3oあると更に良いと思います。

対象商品:
39327041
2018-07-08
用途:
作業着用ベルト

ベルトがしっかりしていて安心です。バックルは価格相応だと思います。

対象商品:
39327057
2018-02-10
用途:
普段着
製造業

作りが良いです。しなやかで丈夫でシンプル。下手に10000円位の皮製のベルトよりお薦めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする