※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39327068
品番
JSC047SS316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
47
バンド幅(mm)
20
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
836-6891
厚さ(mm)
1
質量(g)
387
最小径(Φmm)
44
締付トルク(N・m)
8