曜日別特売
031 ナイロンベルト RB 32mm カジメイク 39327084

 

031 ナイロンベルト RB 32mm カジメイク 39327084
031 ナイロンベルト RB 32mm カジメイク 39327084
031 ナイロンベルト RB 32mm カジメイク 39327084
031 ナイロンベルト RB 32mm カジメイク 39327084

ナイロンベルト RB 32mm

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コン
内容量1本注文コード39327084品番031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

丈夫なナイロン素材。サイズ調整が簡単なローラーバックル。日本製。

コン混率(%)ナイロン100長さ(mm)約1100幅(mm)約32バックルローラートラスコ品番360-0505サイズM質量(g)100
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39327075
2023-04-15
用途: メンテナンス

安くて使いやすいしかし、年々値段が上がって来ている。

対象商品 : 39327084
2020-03-25
用途: 作業パンツ着衣時
電気・ガス・熱供給・水道業

本体がほど良く固く、しっかりしてますよ。
欲をいうと幅がもう少しあると良いかな。おしっこの時にベルトループからバックルがスッポぬける時があります!

対象商品 : 39327102
2015-10-06
用途: 作業服を着用した時に使用

初めて使用した時ですが
着用して速攻で壊れた
自分で直して使っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする