JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
最大径(Φmm)
55
注文コード
39327086
品番
JSC055SS316
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
この商品は
最大径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最大径(Φmm)
55
バンド幅(mm)
20
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
836-6893
厚さ(mm)
1
質量(g)
417
最小径(Φmm)
52
締付トルク(N・m)
8