031 ナイロンベルト RB 32mm カジメイク 39327093 031 ナイロンベルト RB 32mm カジメイク 39327093 031 ナイロンベルト RB 32mm カジメイク 39327093 031 ナイロンベルト RB 32mm カジメイク 39327093

ナイロンベルト RB 32mm

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39327093 品番 031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

丈夫なナイロン素材。サイズ調整が簡単なローラーバックル。日本製。

グリーン 混率(%)ナイロン100 長さ(mm)約1100 幅(mm)約32 バックルローラー トラスコ品番360-0513 サイズM 質量(g)100
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39327075
2023-04-15
用途:
メンテナンス

安くて使いやすいしかし、年々値段が上がって来ている。

対象商品:
39327084
2020-03-25
用途:
作業パンツ着衣時
電気・ガス・熱供給・水道業

本体がほど良く固く、しっかりしてますよ。
欲をいうと幅がもう少しあると良いかな。おしっこの時にベルトループからバックルがスッポぬける時があります!

対象商品:
39327102
2015-10-06
用途:
作業服を着用した時に使用

初めて使用した時ですが
着用して速攻で壊れた
自分で直して使っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする