035 ナイロンベルト RB 40mm カジメイク 39327111 035 ナイロンベルト RB 40mm カジメイク 39327111 035 ナイロンベルト RB 40mm カジメイク 39327111 035 ナイロンベルト RB 40mm カジメイク 39327111

ナイロンベルト RB 40mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39327111 品番 035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

丈夫なナイロン素材。サイズ調整が簡単なローラーバックル。日本製。

クロ サイズM バックルローラー 長さ(mm)約1120 幅(mm)約40 混率(%)ナイロン100
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39327111
2018-05-17
用途:
搬入・開梱作業
建設業・工事業

どうしてもこのタイプのバックルだと、ふとした拍子に緩むことが多いが、
今まで使っていたものよりもしっかり止まってくれる。

対象商品:
39327111
2017-01-21
用途:
作業用
製造業

今まで32ミリ幅を使っていましたが、ウエストバックや端末機ホルダー、プリンターホルダー、携帯ホルダーなどの装備をするので40ミリ幅に変えました。しっかりしていて満足の使い心地です。

対象商品:
39327145
2016-10-18
用途:
ビル設備メンテナンス
サービス業

幅広で強度があり腰に掛かるので使い心地は良いですが、
ズボンから抜くとき先端の金具がベルト通しに引っ掛かるのが
良くないです。私は金具を外して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする