※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39327156
品番
JSC055SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
55
バンド幅(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
836-6859
厚さ(mm)
1
質量(g)
417
最小径(Φmm)
52
締付トルク(N・m)
8