032 ナイロンベルト P 32mm カジメイク 39327181 032 ナイロンベルト P 32mm カジメイク 39327181 032 ナイロンベルト P 32mm カジメイク 39327181 032 ナイロンベルト P 32mm カジメイク 39327181

ナイロンベルト P 32mm

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39327181 品番 032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

丈夫なナイロン素材。1本ピンタイプ。日本製。

ベージュ 混率(%)ナイロン100 長さ(mm)約1100 幅(mm)約32 バックル1ピン トラスコ品番360-0491 サイズM
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-31
用途:
ベルトの硬さがちょうどよい
サービス業

作業服や普段着に使用していますがベルト部分の硬さがちょうどよいのでベルトを通す際や長さを合わせる際に適度な硬さでとても使いやすい。

対象商品:
39327154
2022-08-23
用途:
作業着
ピデスアート 様 (製造業)

安価で期待してませんでしたが
思った以上に丈夫そうで長持ちしそうです。

対象商品:
39327163
2019-11-05
用途:
農作業時
農・林・水産業

少しベルトが、硬いようです。壊れやすいように思いました。

対象商品:
39327154
2017-05-02
用途:
腰道具のベルトに
その他業種

腰道具のベルトがすり減って来たので買い替えました意外に長くしっかりしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
39327163
2017-12-16
用途:
電気工事
有限会社大友電気設備 様 (建設業・工事業)

バックルがすぐ外れる。ベルトを押さえる金具が弱いです。
使い物にならない

1人が参考にしています
対象商品:
39327154
2014-07-02
用途:
作業服のベルト

安物感は否めないが、この価格でこの丈夫さはかなりいい。

2人が参考にしています
対象商品:
39327154
2017-12-15
用途:
剪定作業

ベルトが硬く、バックルに通し難い。外す際はバックルがオープンし、ベルトが外れる。バックルの固定性が悪いのか?

対象商品:
39327163
2016-05-02
用途:
普段使い
製造業

カチャカチャ音がしますが、耐久性はありそうなので○。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする