※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC022MS スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39327183 JSC022MS スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39327183 JSC022MS スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39327183 JSC022MS スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39327183

スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39327183 品番 JSC022MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
最大径(Φmm)22 バンド幅(mm)18 材質スチール(亜鉛コート処理) トラスコ品番836-6816 厚さ(mm)0.6 質量(g)290 最小径(Φmm)20 締付トルク(N・m)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする