037 ナイロンベルト P 40mm カジメイク 1ピンバックル 39327197

 

037 ナイロンベルト P 40mm カジメイク 39327197 037 ナイロンベルト P 40mm カジメイク 39327197 037 ナイロンベルト P 40mm カジメイク 39327197 037 ナイロンベルト P 40mm カジメイク 39327197

ナイロンベルト P 40mm

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 クロ 注文コード39327197 品番037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なナイロン素材。1本ピンタイプ。日本製。

クロ サイズM バックル1ピン 長さ(mm)約1100 幅(mm)約40 混率(%)ナイロン100
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
いつもコレです
有限会社 イーエム 様

作業着も通勤時の私服もコレです。安くて丈夫で文句なし

2025-09-14
用途:
電気工事
サービスマスターM&J 様

腰にフィットして大変気に入っており使いやすい、大変満足しています。

対象商品:
39327233
2023-04-21
用途:
普段使い
サービス業

幅が40mmとありますが、実際は35mmくらいです。
使っていたナイロンベルトのハトメが壊れたので、同じ幅のベルトを探していました。高価なものでもないですし、消耗品と割り切って、傷んだらリピートしようと思います。

対象商品:
39327242
2019-08-26
用途:
ズボンが落ちないようにする為。
建設業・工事業

使える。ちゃんとしている。バッチリ。ベルトだ。うぇーい。

対象商品:
39327251
2019-06-26
用途:
作業服を着るとき
その他業種

実用性重視で購入。見た目も美しいし、使い勝手も満足してます。
お勧めできる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする