※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39327199
品番
JSC025MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
25
バンド幅(mm)
18
材質
スチール(亜鉛コート処理)
トラスコ品番
836-6817
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
310
最小径(Φmm)
23
締付トルク(N・m)
6