※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC022SS スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327287 JSC022SS スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327287 JSC022SS スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327287 JSC022SS スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327287

スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39327287 品番 JSC022SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
最大径(Φmm)22 バンド幅(mm)18 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番836-6850 厚さ(mm)0.6 質量(g)290 最小径(Φmm)20 締付トルク(N・m)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする