※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
最大径(Φmm)
28
注文コード
39327305
品番
JSC028SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
最大径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最大径(Φmm)
28
バンド幅(mm)
18
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
836-6852
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
320
最小径(Φmm)
26
締付トルク(N・m)
6