040 ナイロンベルト WP 40mm カジメイク 2ピンバックル 39327321

 

040 ナイロンベルト WP 40mm カジメイク 39327321 040 ナイロンベルト WP 40mm カジメイク 39327321 040 ナイロンベルト WP 40mm カジメイク 39327321 040 ナイロンベルト WP 40mm カジメイク 39327321 040 ナイロンベルト WP 40mm カジメイク 39327321 040 ナイロンベルト WP 40mm カジメイク 39327321

ナイロンベルト WP 40mm

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン 長さ(mm)約1270 長さ(cm)約127 注文コード39327321 品番040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なナイロン素材。2本ピンタイプ。日本製。

長さ(mm)約1270 グリーン 長さ(cm)約127 幅(mm)約40 サイズL 混率(%)ナイロン100 バックル2ピン
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
草刈り作業

作業服にはフィットし、普通に使えている。使い始めたばかりなので、耐久性はわかりませんが、長持ちしそうに感じる。

対象商品:
39327312
2023-06-27
用途:
作業ズボンに使用
建設業・工事業

作業時に使用してますがGパンなどにも使えます。安価なのが1番です。

対象商品:
39327276
2022-09-09
用途:
屋外での作業。ラフな普段着に使用
葛城エンジニアリング 様 (サービス業)

とにかく丈夫ですね。
デザイン的には作業用って感じなんですけど、それを活かして作業服っぽい普段着にはいい感じで使えています。

対象商品:
39327276
2022-03-13
用途:
剪定時
農・林・水産業

丈夫にしっかり固定できます。
生地も分厚く長持ちする感じがしています。

1人が参考にしています
対象商品:
39327285
2022-02-14
用途:
作業パンツのベルトとして使用する
その他業種

ウエストに合わせてカットできるので、非常に便利です

1人が参考にしています
対象商品:
39327276
2021-01-27
用途:
犬の散歩

中型犬を複数頭散歩させるので、1頭はリードを腰につなぐ為に役立っています。
以前は太い皮革のベルトを使っていましたが、引っ張られるのですぐに穴が広がり緩んでしまいました。
軽くて丈夫、穴も広がらないので価格以上です。

2人が参考にしています
対象商品:
39327276
2020-09-21
用途:
警備
サービス業

特に言う事はありません。ベルト穴や端が、金属で固定は素晴らしい。今度は長持ちすると思います。

対象商品:
39327303
2020-05-29
用途:
環境管理
運輸・通信業

こういうベルトが、欲しかったんです。しっかりしていて、頑丈な感じが気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする