※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBL-3XSS316 ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39327418 JBL-3XSS316 ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39327418 JBL-3XSS316 ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39327418

ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39327418 品番 JBL-3XSS316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
最大径(Φmm)80 バンド幅(mm)13 材質ステンレス(SUS316) トラスコ品番835-8814 厚さ(mm)0.914 質量(g)435 最小径(Φmm)60 締付トルク(N・m)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする