JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39327585
品番
MB1701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
バンド幅(mm)
11
材質
バンド・ハウジング:スチール
トラスコ品番
855-6221
セット内容
11mm幅10m巻バンド1本
質量(g)
720
長さ(m)
10
締付トルク(N・m)
4.5