※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB1702 自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ JUBILEE 39327594 MB1702 自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ JUBILEE 39327594 MB1702 自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ JUBILEE 39327594 MB1702 自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ JUBILEE 39327594

自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39327594 品番 MB1702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
バンド幅(mm)11 材質バンド・ハウジング:スチール トラスコ品番855-6222 セット内容11mm幅30m巻バンド1本 質量(kg)2 長さ(m)30 締付トルク(N・m)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
ダクトを止めるとき
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この自在スパイラルバンドは使うところが自由に設定できるのが大変助かります。

対象商品:
39327594
2020-03-22
用途:
締め付け治具
渡邊浩幸木工製作所 様

大きいRのモノを固定しておくために使用しました。
自由な長さで使用出来るので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする