JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
39327603
品番
MB1704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
スクリュー:スチール
トラスコ品番
855-6223
セット内容
スクリュー(7mm)、ハウジング各25個
質量(g)
300
締付トルク(N・m)
4.5