※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39327619
品番
MB1708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
バンド幅(mm)
11
材質
スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール
トラスコ品番
855-6224
セット内容
11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個
質量(kg)
1
長さ(m)
10
締付トルク(N・m)
4.5