※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB1802 自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE 39327628 MB1802 自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE 39327628 MB1802 自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE 39327628 MB1802 自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE 39327628

自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39327628 品番 MB1802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
バンド幅(mm)11 材質バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304) トラスコ品番855-6226 セット内容11mm幅30m巻バンド1本 質量(kg)2 長さ(m)30 締付トルク(N・m)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする