JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)締め付け金具のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
39327637
品番
MB1803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
スクリュー:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
855-6227
セット内容
スクリュー(7mm)、ハウジング各25個
質量(g)
280
締付トルク(N・m)
4.5