※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB1801 自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE 39327655 MB1801 自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE 39327655 MB1801 自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE 39327655 MB1801 自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE 39327655

自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39327655 品番 MB1801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
バンド幅(mm)11 材質バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304) トラスコ品番855-6225 セット内容11mm幅10m巻バンド1本 質量(g)700 長さ(m)10 締付トルク(N・m)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする