曜日別特売
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021

 

3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021
3415 レインストロングα(迷彩) カジメイク 39328021

レインストロングα(迷彩)

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード39328021品番3415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580

ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。
また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。

グレーサイズL適応身長(cm)170~180適応胸囲(cm)90~98適応胴囲(cm)78~88耐水圧(mmH2O)10000肩幅(cm)54股下(cm)74トラスコ品番434-4219セット内容上下混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)ウエスト(cm)112/62着丈(cm)75仕上り寸法(cm)(着丈)75、(胸回り)125、(袖口)34/18裄丈(cm)88
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39327976
2017-11-18
用途: 雨天時の 作業時
建設業・工事業

少し重たいのが 残念ですが
雨水しっかりと防いでくれるし
動きやすい。

対象商品 : 39328003
2017-02-15
用途: 建築現場
トラフィクス

「ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため・・・」と説明されていますが、補強箇所以外の耐久性が著しく低いです。
リップストップ素材でないため少しでも小さな穴でも開くと、作業をしているだけで大きく裂けます。
また膝の部分の補強との境目で、こすれて破けました。
以前は"仕事合羽"を着用し2年程使用できたのに、この商品は10回使用しただけで破けていきました。

対象商品 : 39328021
2015-12-11
用途: 現場作業
カシスコミュニケーション株式会社運輸・通信業

しっかりしてて暖かい

対象商品 : 39328046
2015-06-22
用途: バイク通勤

去年1着目を購入して梅雨時に毎日使用していました。ちゃんと乾燥はさせています。ちなみに通勤時間は片道1時間くらい、バイクは400ccです。今年は冬も雨が多かったので、半年経過くらいから強めの雨、10ヶ月経過くらいで普通の雨でズボンお尻部分の結い目と腕の結い目から水が染み込むようになって来ました。ただ、1年経過した今でも霧雨であれば、染み込みはありません。
 2着を交互に使えば結構長持ちしそうです。
 ズボンの裾が開かないタイプですので、長靴、ブーツは少し装着しにくいです。
 また、ポケットにはマジックテープで止まるふたがありますが、マジックテープが弱いので高速巡航後折りたたみの地図(A3サイズの1枚を折りたたんだもの)が飛んでなくなっていました。マジックテープではなくボタンにして欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 39328046
2014-04-18
用途: バイク通勤用

本日早速使用しました!雨もばっちり弾くし良かったです。私的には肘と膝のパット部分は要りませんでした。

対象商品 : 39327985
2015-01-30
用途: 雨の日に着用

補強が売りの商品ですが、補強がしてある所の境が破れやすい
補強の意味がない、補強なしの商品が2着買える値段ですので
補強なしを2着買われることを勧めます

1が参考にしています
2015-02-01
用途: 雨降り時の野外作業

補強部分の周りが非常に弱い
同時に補強なしも買ったがそちらの方が良い

2が参考にしています
対象商品 : 39328012
2014-06-16
用途: 雨天作業時

半年程で、縫い目と言う縫い目から雨水が染み込んで来た。
次は購入しません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする