※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GEPI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39328125
品番
GEPI1.000.10 IC528
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
溝入れ、多機能加工に最適です。
材質
IC528
用途
溝入れ加工
仕様
ACG多/チップCOAT
トラスコ品番
620-8011
厚さ(mm)
1
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
-
チップブレーカ
両面