※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DGN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39328143 品番 DGN4003UT IC908
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) コーナー半径(mm)0.3 用途突っ切り 仕様4.0mm幅チップ勝手無し・イスカルドゥーグリップ用チップCOACOAT トラスコ品番621-4312 厚さ(mm)4 穴の形状- チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする