※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ HFPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39328186
品番
HFPR4020 IC428
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
スチール/黒色カチオン電着塗装、CVDコーティング
トラスコ品番
163-1306
厚さ(mm)
4
コーナー半径(mm)
2
長さ(mm)
19
幅(mm)
4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
ノーズ半径R(mm)
2