EMILY.WHT.38.250 帯電防止軽作業靴 EMILY SAFETY J 39328285 EMILY.WHT.38.250 帯電防止軽作業靴 EMILY SAFETY J 39328285 EMILY.WHT.38.250 帯電防止軽作業靴 EMILY SAFETY J 39328285

帯電防止軽作業靴 EMILY

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39328285 品番 EMILY.WHT.38.250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マジックケーブル付きで調整可能です。ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。

ホワイト トラスコ品番116-3328 質量(g)275 用途室内作業など。 材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、アッパー材:ネオプレン 形状ローカット 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)25 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする