IRIS.FUX.240 帯電防止サンダル IRIS SAFETY J 39328319 IRIS.FUX.240 帯電防止サンダル IRIS SAFETY J 39328319 IRIS.FUX.240 帯電防止サンダル IRIS SAFETY J 39328319

帯電防止サンダル IRIS

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 ライトピンク 注文コード39328319 品番IRIS.FUX.240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ゴムの付いたソールと滑り防止の底デザインで、ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。EVAのミッドソールで軽量、最大限に衝撃を吸収します。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。ソールに放電素材を内蔵されているため、ESD機能付きです。

ライトピンク 材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、ライン:クールマックス トラスコ品番116-5732 質量(g)225 サイズ(cm)24 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする