IRIS.WHT.250 帯電防止サンダル IRIS SAFETY J 39328407 IRIS.WHT.250 帯電防止サンダル IRIS SAFETY J 39328407 IRIS.WHT.250 帯電防止サンダル IRIS SAFETY J 39328407

帯電防止サンダル IRIS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39328407 品番 IRIS.WHT.250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ゴムの付いたソールと滑り防止の底デザインで、ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。EVAのミッドソールで軽量、最大限に衝撃を吸収します。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。ソールに放電素材を内蔵されているため、ESD機能付きです。

ホワイト 材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、ライン:クールマックス トラスコ品番116-5725 質量(g)235 サイズ(cm)25 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする