※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ PENTA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 39328493 品番 PENTA34N300C040 IC908
参考基準価格(税別)¥25,880 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。
5コーナー使いチップです。

材質IC908、IC1008、サーメット、超硬 用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具 仕様突切、溝入れ加工用 トラスコ品番620-8533 タイプペンタカットチップ コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする