REMY.WHT.41.265 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328504 REMY.WHT.41.265 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328504 REMY.WHT.41.265 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328504 REMY.WHT.41.265 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328504

静電防止作業靴 REMY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 ホワイト 注文コード39328504 品番REMY.WHT.41.265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。

ホワイト 材質アッパー材:ポリウレタン、ミッドソール:軽量EVA、ソール:ゴム 規格EN ISO 20347規格 トラスコ品番116-3274 質量(g)285 サイズ(cm)26.5 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする