REMY.NAV.40.260 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328547 REMY.NAV.40.260 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328547 REMY.NAV.40.260 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328547 REMY.NAV.40.260 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328547

静電防止作業靴 REMY

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39328547 品番 REMY.NAV.40.260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。

ネイビー 材質アッパー材:ポリウレタン、ミッドソール:軽量EVA、ソール:ゴム 規格EN ISO 20347規格 トラスコ品番116-3267 質量(g)275 サイズ(cm)26 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする