REMY.NAV.42.270 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328565 REMY.NAV.42.270 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328565 REMY.NAV.42.270 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328565 REMY.NAV.42.270 静電防止作業靴 REMY SAFETY J 39328565

静電防止作業靴 REMY

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39328565 品番 REMY.NAV.42.270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。

ネイビー 材質アッパー材:ポリウレタン、ミッドソール:軽量EVA、ソール:ゴム 規格EN ISO 20347規格 トラスコ品番116-3269 質量(g)295 サイズ(cm)27 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする