※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TGMF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39328615 品番 TGMF635-080 IC808
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質IC808 トラスコ品番620-8851 形状正三角形60° 切刃長さ(mm)22.15 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)30 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)8 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする