LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
250
注文コード
39328635
品番
638NEW-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
114-4368
容量(mL)
250
質量(g)
293
使用温度範囲(℃)
-55〜180
液色
緑
主成分
合成樹脂
粘度(mPa・s)
2000〜3000
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状