LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
250
注文コード
39328653
品番
648NEW-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
114-4370
色
緑
容量(mL)
250
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-55〜180
液色
緑
主成分
合成樹脂
粘度(mPa・s)
400〜600
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状