ARB-L18-2600 リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス) 39328678

リチウムイオン専用充電電池 18650型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39328678品番ARB-L18-2600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)69トラスコ品番858-7604質量(g)50外径(Φmm)18.6充電池タイプリチウムイオン専用充電電池バッテリー容量(mAh)2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39328687
2022-12-06
用途: スキューバダイビングのライト
サービス業

問題なく利用することができ、安定性も高いです。
なかなか見つけられない商品を入手することができ、ありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 39328687
2020-05-01
用途: レーザービームの電池
藤村塗装

今まで中国製の電池を利用していましたが消耗が早くすぐダメでしたが
これに変えて電池の信頼性が増し充電時間と使用時間が把握出来るように
成りました

1が参考にしています
対象商品 : 39328696
2020-01-11
用途: 映像器機の電池交換
製造業

とてもいいです。ケース付きでしたし、商品としてしっかりしている印象でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする