HP30RGRAY LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328714 HP30RGRAY LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328714 HP30RGRAY LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328714 HP30RGRAY LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328714 HP30RGRAY LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328714 HP30RGRAY LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328714

LEDヘッドライト HP30R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39328714 品番HP30RGRAY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 付属品ヘッドバンド、予備Oリング、USBコード トラスコ品番115-2311 材質6463B-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート 幅(mm)77 グレー 高さ(mm)34 質量(g)285 奥行(mm)52 電源専用充電池(USB充電式) 保護等級IP66 使用電池専用充電池(USB充電式) 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1000 照射距離(m)202 連続点灯時間(時間)83 最大点灯時間83時間(30lm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする