BC30R2017 LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス) 39328739 BC30R2017 LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス) 39328739 BC30R2017 LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス) 39328739 BC30R2017 LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス) 39328739 BC30R2017 LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス) 39328739 BC30R2017 LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス) 39328739

LEDバイクライト BC30R 2017

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39328739 品番BC30R2017
参考基準価格(税別)¥25,070 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
電源専用リチウム充電池(付属) 明るさ(Lm)1800 付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコード トラスコ品番115-2310 材質6463B-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)50.5 高さ(mm)32 質量(g)240 奥行(mm)114 保護等級IP66 照射距離(m)161 最大点灯時間36時間(50lm時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする